Motion
R2342-300

Rexnord (RRX)
R2342-300

Chaîne d’ingénierie - 2342 / 9.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00194355
N° MFRR2342-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
R2342-300

Chaîne d’ingénierie - 2342 / 9.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00194355
N° MFRR2342-300
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R2342 300 ST P/P
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    2342 / 9.000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    4.8 po
  • Largeur intérieure
    1.94 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    1-3/4 po
  • Capacité de charge utile
    9000 lb
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • Poids
    9.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2342 / 9.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues