Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Norme de mesureMétrique
- SérieNorme britannique
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale25 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3799 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5827 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.8071 po
- Largeur totale de la chaîne0.8071 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction5103 lb
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Taille de la chaîne0.6250 po
- Largeur du rouleau0.3799 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.65 lb
- Numéro CUP du fabricant662460388250
- CUP_NON662460388250
- Type de produitChaîne à rouleaux