Motion
10B-1 CL 50 PC

Rexnord (RRX)
10B-1 CL 50 PC

Maillon de raccordement - 10B / 5/8 po / 254 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00194515
N° MFR10B-1 CL 50 PC
Prix12.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
10B-1 CL 50 PC

Maillon de raccordement - 10B / 5/8 po / 254 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00194515
N° MFR10B-1 CL 50 PC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10B-1 CL 50 PC REX 10B-1 CL 50 PC

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.58 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.74 po
  • Normes respectées
    ANSI, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210696795
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues