Motion
C2100 SK-2 Lien Conn

Tsubaki (UST)
C2100 SK-2 Conn Link

Lien de connexion - 2100 / 2-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00194525
N° MFRC2100 SK-2 Conn Link
Prix69.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2100 SK-2 Conn Link

Lien de connexion - 2100 / 2-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI00194525
N° MFRC2100 SK-2 Conn Link
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
Votre prix69.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2100 SK-2 CONN LIEN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Série
    SK-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039198075
  • Poids
    0.71 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Diamètre du trou
    0.323 po
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues