Motion
120B24H

Martin
120B24H

Pignon d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00194625
N° MFR120B24H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120B24H

Pignon d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00194625
N° MFR120B24H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B24H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Style de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues