Motion
160B20H

Martin
160B20H

Pignon d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00194645
N° MFR160B20H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160B20H

Pignon d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00194645
N° MFR160B20H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B20H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Style de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.156 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues