Motion
H80H10
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00194657
N° MFRH80H10
Prix436.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00194657
N° MFRH80H10
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
Prix436.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H80H10 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    10
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.6780 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Diamètre du pas
    3.2360 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289723065
  • CUP_NON
    662289723065
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H80H10
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.53 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif