Motion
40TTA24-25

Martin
40TTA24-25

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 40 , 24 dents, 4.1 po DE
N° D’ARTICLE MI00194698
N° MFR40TTA24-25
Prix145.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40TTA24-25

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 40 , 24 dents, 4.1 po DE
N° D’ARTICLE MI00194698
N° MFR40TTA24-25
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
Prix145.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 40TTA24-25 SPK

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    4.1 po
  • Diamètre du pas
    3.8306 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.625 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077505
  • CUP_NON
    697950077505
  • Poids
    0.82 lb
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Rpm max.
    3360 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues