Motion
50TTA30-50

Martin
50TTA30-50

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 50 , 30 dents, 6.32 po DE
N° D’ARTICLE MI00194710
N° MFR50TTA30-50
Prix172.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50TTA30-50

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 50 , 30 dents, 6.32 po DE
N° D’ARTICLE MI00194710
N° MFR50TTA30-50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 50TTA30-50 SPK

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre extérieur
    6.32 po
  • Diamètre du pas
    5.9792 po
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077987
  • CUP_NON
    697950077987
  • Poids
    2.54 lb
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Rpm max.
    2430 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues