Motion
50TTA32-50

Martin
50TTA32-50

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 50 , 32 dents, 6.72 po DE
N° D’ARTICLE MI00194711
N° MFR50TTA32-50
Prix200.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50TTA32-50

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 50 , 32 dents, 6.72 po DE
N° D’ARTICLE MI00194711
N° MFR50TTA32-50
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
Prix200.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 50TTA32-50 SPK

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre extérieur
    6.72 po
  • Diamètre du pas
    6.3764 po
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077994
  • CUP_NON
    697950077994
  • Poids
    2.72 lb
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Rpm max.
    2395 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues