Motion
80TTA24-50

Martin
80TTA24-50

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 80 , 24 dents, 8.196 po DE
N° D’ARTICLE MI00194721
N° MFR80TTA24-50
Prix353.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80TTA24-50

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 80 , 24 dents, 8.196 po DE
N° D’ARTICLE MI00194721
N° MFR80TTA24-50
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
Prix353.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 80TTA24-50 SPK

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    8.196 po
  • Diamètre du pas
    7.6613 po
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078069
  • CUP_NON
    697950078069
  • Poids
    6.70 lb
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Rpm max.
    1160 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues