Motion
80TTA26-70

Martin
80TTA26-70

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 80 , 26 dents, 9.02 po DE
N° D’ARTICLE MI00194722
N° MFR80TTA26-70
Prix350.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80TTA26-70

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 80 , 26 dents, 9.02 po DE
N° D’ARTICLE MI00194722
N° MFR80TTA26-70
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
Prix350.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 80TTA26-70 SPK

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    26
  • Diamètre extérieur
    9.02 po
  • Diamètre du pas
    8.2962 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078243
  • CUP_NON
    697950078243
  • Poids
    7.80 lb
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Rpm max.
    1165 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues