Motion
100TTA22-70

Martin
100TTA22-70

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 100 , 22 dents, 9.45 po DE
N° D’ARTICLE MI00194726
N° MFR100TTA22-70
Prix746.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100TTA22-70

Pignon de plaque de limiteur de couple - Chaîne 100 , 22 dents, 9.45 po DE
N° D’ARTICLE MI00194726
N° MFR100TTA22-70
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
Prix746.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE GALETS 100TTA22-70 SPK

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    100
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre extérieur
    9.45 po
  • Diamètre du pas
    8.7833 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078281
  • CUP_NON
    697950078281
  • Poids
    10.50 lb
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Rpm max.
    805 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues