Motion
820BS25 1

Martin
820BS25 1

Pignon de chaîne de convoyeur - Une pièce, 25 dents, 6.032 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00194841
N° MFR820BS25 1
Prix205.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
820BS25 1

Pignon de chaîne de convoyeur - Une pièce, 25 dents, 6.032 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00194841
N° MFR820BS25 1
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
Votre prix205.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
820BS25 1 SPK TTOP BS
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Spécifications

  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du pas
    6.032 po
  • Nombre de dents
    25
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    6.07 po
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18x5/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    .250 X 0,125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.07 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.07 po
  • Poids
    5.60 lb
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175331
  • CUP_NON
    697950175331
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues