Motion
C2060HSK1 MAILLON DE CONNEXION

Tsubaki (UST)
C2060H SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation SK-1, pas double, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00194962
N° MFRC2060H SK1 CONN LINK
Prix21.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2060 / 1-1/2 po pas, fixation SK-1, pas double, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00194962
N° MFRC2060H SK1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060H SK-1 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.205 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    SK-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196095
  • Poids
    0.20 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues