Motion
RF60  RIV
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00194971
N° MFRRF60 RIV
Prix51.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00194971
N° MFRRF60 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.09 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DROITE À BARRE LATÉRALE C60RB RIV

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Pas unique
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1410 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1 lb
  • CUP_NON
    097039619044
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues