Motion
ENSEMBLE SC408 C-L

Morse (RRX)
SC408 C-L SET

330135 Silent Chain Conn Link Set - 0.5000 in Pitch, For Use with: SC-408 Chain, Material: Steel
N° D’ARTICLE MI00194981
N° MFRSC408 C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC408 C-L SET

330135 Silent Chain Conn Link Set - 0.5000 in Pitch, For Use with: SC-408 Chain, Material: Steel
N° D’ARTICLE MI00194981
N° MFRSC408 C-L SET
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC 408 LIEN CONN
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique

Spécifications

  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Pas
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    15000 lb
  • Taille de la chaîne
    0.5 po
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée
  • Laçage
    16 x 17
  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Largeur sur les broches percées
    2.2890 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    2.1550 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE SC408 C-L
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466482
  • Poids
    0.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif