Motion
BL423 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 2 x 3 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 5300 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00194994
N° MFRBL423 CL
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 2 x 3 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 5300 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00194994
N° MFRBL423 CL
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
Votre prix3.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL423 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    2 x 3
  • Pas
    0.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Résistance à la rupture
    5300 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    0.51 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039179272
  • Poids
    0.02 lb
  • Série
    50
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues