Motion
DS50A16
Pignon simple double - 50 / 5/8 po, moyeu A, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00195130
N° MFRDS50A16
Price$144.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon simple double - 50 / 5/8 po, moyeu A, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00195130
N° MFRDS50A16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS50A16 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-31/64 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    3.5200 po
  • Diamètre du pas
    3.204 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-11/16 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1-5/16 po
  • CUP_NON
    097039369802
  • Poids
    2.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif