Motion
40A32H

Martin
40A32H

Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 32, 0.5938 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00195466
N° MFR40A32H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40A32H

Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 32, 0.5938 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00195466
N° MFR40A32H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40A32H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5938 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues