240B10H

Martin
240B10H

Pignon à alésage droit - 240 / 3 po, dent : 10, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00195484
N° MFR240B10H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
240B10H

Pignon à alésage droit - 240 / 3 po, dent : 10, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00195484
N° MFR240B10H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
240B10H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    11.030 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4-1/2 po
  • Largeur de la dent
    1.738 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues