25B35
Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 35, 0.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00195512
N° MFR25B35
Prix49.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 35, 0.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00195512
N° MFR25B35
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
Prix49.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B35 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.9280 po
  • Diamètre du pas
    2.789 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • CUP_NON
    097039313515
  • Poids
    0.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues