RF06B LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
RF06B OFFSET LINK

Maillon de décalage - 06B / 3/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00195598
N° MFRRF06B OFFSET LINK
Prix7.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RF06B OFFSET LINK

Maillon de décalage - 06B / 3/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00195598
N° MFRRF06B OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF06B-1 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.230 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.320 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.550 po
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188861
  • Poids
    0.18 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif