Aperçu
Description du fabricant
H6025 X 1-7/16 SPKT
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents25
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur6.3900 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas5.984 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Projection du concentrateur51/64 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids5.54 lb
- CUP_NON662289986507
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité