Motion
35B14H

Martin
35B14H

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00195707
N° MFR35B14H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B14H

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00195707
N° MFR35B14H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B14H SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    1.8700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues