Motion
Maillon de décalage C2080

Tsubaki (UST)
C2080 Offset Link

Maillon de décalage - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI00195809
N° MFRC2080 Offset Link
Prix35.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2080 Offset Link

Maillon de décalage - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI00195809
N° MFRC2080 Offset Link
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
Votre prix35.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2080NP LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186591
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues