114-139-21

Rexnord (RRX)
114-139-21

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI00195840
N° MFR114-139-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
114-139-21

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI00195840
N° MFR114-139-21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
114-139-21 TP P963K3.25

Spécifications

  • Poids par pied
    1.41 lb (environ)
  • Pas de chaîne
    19.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    36.5 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    698210550639
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Diamètre de la broche
    5.1 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues