1874K6
Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 6.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00195976
N° MFR1874K6
Prix137.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 6.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00195976
N° MFR1874K6
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
Votre prix137.93 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1874K6 1874K6
  • S1874 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Carbon Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    S
  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Couleur de vol
    Gris-Noir
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    10 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Poids
    0.48 lb
  • Poids par pied
    3.8 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues