Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne530 / 5/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Diamètre de la broche0.214 po
- Largeur totale de la chaîne1.02 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Numéro de catalogue du fabricantCMLO-45548CL-16-P
- CUP_NON716647125654
- Poids0.06 lb
- Numéro de chaîne et pas530 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux