698210821210

Rexnord (RRX)
698210821210

Chaîne à feuilles - Laçage 3 x 4 , pas de 1.500 po, résistance à la rupture 226800 N
N° D’ARTICLE MI00196720
N° MFR698210821210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
698210821210

Chaîne à feuilles - Laçage 3 x 4 , pas de 1.500 po, résistance à la rupture 226800 N
N° D’ARTICLE MI00196720
N° MFR698210821210
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL1234 PLU BL 1234 PLU

Spécifications

  • Laçage
    3 x 4
  • Pas
    1.500 po
  • Diamètre de la broche
    12.70 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    34.4 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.5 mm
  • Longueur par pas de 100
    3812 mm
  • Résistance à la rupture
    226800 N
  • Zone de roulement
    2.79 cm2
  • Largeur entre les plaques extérieures
    28 mm
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues