35B30H

Martin
35B30H

Pignon à alésage droit - 35 / 3/8 po, dent : 30, 0.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00196779
N° MFR35B30H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B30H

Pignon à alésage droit - 35 / 3/8 po, dent : 30, 0.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00196779
N° MFR35B30H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35B30H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.7900 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues