Motion
40B40H

Martin
40B40H

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00196801
N° MFR40B40H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B40H

Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00196801
N° MFR40B40H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40B40H SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues