Motion
160C11

Martin
160C11

Pignon d’alésage de série – 160 / 2 po, moyeu en C, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00196829
N° MFR160C11
Prix947.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160C11

Pignon d’alésage de série – 160 / 2 po, moyeu en C, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00196829
N° MFR160C11
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
Votre prix947.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160C11 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    8.0110 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.0016 po
  • Diamètre du pas
    7.0989 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Numéro de chaîne
    160
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.01 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.01 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950260914
  • CUP_NON
    697950260914
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    21.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues