Motion
120HT  RIV

Tsubaki (UST)
120HT RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00196881
N° MFR120HT RIV
Prix161.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120HT RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00196881
N° MFR120HT RIV
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
Votre prix161.83 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 120HT
  • Les chaînes de la série HT ont une plus grande résistance à la traction (plus 15-30 %) que les chaînes à rouleaux standard ASME/ANSI en utilisant des goupilles renforcées et des plaques de maillons de la prochaine taille de chaîne plus grande.
  • La série HT offre également une plus grande résistance aux chocs.
  • Les dimensions des chaînes sont identiques à celles des chaînes à rouleaux standard ASME/ANSI Heavy Series.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.260 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    7270 lb
  • Résistance à la traction
    43000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    4.80 lb
  • CUP_NON
    097039184405
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues