Motion
H50B18F 1+3/16

Tsubaki (UST)
H50B18F 1+3/16

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 18 dents
N° D’ARTICLE MI00196886
N° MFRH50B18F 1+3/16
Prix60.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H50B18F 1+3/16

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 18 dents
N° D’ARTICLE MI00196886
N° MFRH50B18F 1+3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE 50BS18 X 1+3/16 KW 2SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    2.20 lb
  • CUP_NON
    097039298775

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues