Aperçu
- Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de connexion à goupille fendue série 6100 Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique
Spécifications
- Type de lienEnsemble de connecteurs pour goupille fendue
- Pas0.7500 po
- MatérielAcier
- Résistance à la traction ultime moyenne60000 lb
- Taille de la chaîne0.75 po
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
- Largeur totale de la chaîne4.0000 po
- Largeur sur les broches percées4.2080 po
- Largeur sur les goupilles rivetées1.7850 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE HV/SC616 6100 C-P
- Numéro CUP du fabricant662288466567
- Poids0.49 lb