Motion
H60B19F 1-1/2

Tsubaki (UST)
H60B19F 1-1/2

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 19 dents
N° D’ARTICLE MI00196953
N° MFRH60B19F 1-1/2
Prix88.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H60B19F 1-1/2

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 19 dents
N° D’ARTICLE MI00196953
N° MFRH60B19F 1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BS19HT 1 1/2 HT ALÉSAGE À AILETTES CROSS RÉF.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Poids
    4.57 lb
  • CUP_NON
    097039300447

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues