Aperçu
Description du fabricant
DMD-C2050-1RNP-10FT
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas standard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Largeur intérieure5/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.92 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Normes respectéesANSI
- Résistance à la traction6100 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXNI-157050-L-010
- Poids0.56 lb
- CUP_NON716647270194
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité