25B24H

Martin
25B24H

Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 24, 0.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00197063
N° MFR25B24H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B24H

Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 24, 0.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00197063
N° MFR25B24H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B24H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.0490 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues