Motion
MAILLON CONN 25 POLYACIER

Tsubaki (UST)
25 POLY STEEL CONN LINK

Maillon de connexion - 25 / 1/4 po pas, matériau en polyacier
N° D’ARTICLE MI00197202
N° MFR25 POLY STEEL CONN LINK
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
25 POLY STEEL CONN LINK

Maillon de connexion - 25 / 1/4 po pas, matériau en polyacier
N° D’ARTICLE MI00197202
N° MFR25 POLY STEEL CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON CONN 25PC POLYACIER

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Poly-acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.236 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.940 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -14 à +176 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2050
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039190123
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues