10B-2 OL 50 PC

Rexnord (RRX)
10B-2 OL 50 PC

Maillon de décalage Link-Belt® - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00197246
N° MFR10B-2 OL 50 PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
10B-2 OL 50 PC

Maillon de décalage Link-Belt® - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00197246
N° MFR10B-2 OL 50 PC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10B-2 OL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.58 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.061 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.74 po
  • Pas transversal
    0.654 po
  • Normes respectées
    ANSI, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210697006
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues