RS10B-2 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
RS10B-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00197249
N° MFRRS10B-2 OFFSET LINK
Prix19.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS10B-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI00197249
N° MFRRS10B-2 OFFSET LINK
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
Votre prix19.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS10 B-2 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.580 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.470 po
  • Pas transversal
    0.65 po
  • Série
    2080
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189387
  • Poids
    0.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues