50 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Tsubaki (UST)
50 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00197252
N° MFR50 COT ROLLER CHAIN
Prix69.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00197252
N° MFR50 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.89 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
50 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1430 lb
  • Résistance à la traction
    7050 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.75 lb
  • CUP_NON
    097039171801
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues