Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 06B-2
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Norme de mesureMétrique
- SérieNorme britannique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.2252 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.3268 po
- Diamètre de la broche0.1291 po
- Longueur de la goupille1.0669 po
- Largeur totale de la chaîne1.0669 po
- Diamètre du rouleau0.2500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction3889 lb
- Pas transversal0.4030 po
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Taille de la chaîne0.3750 po
- Largeur du rouleau0.2252 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.54 lb
- Numéro CUP du fabricant662288947622
- CUP_NON662288947622
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité