06B-3 O/L SC

Morse (RRX)
06B-3 O/L SC

Maillon de décalage 2361681 - Pas de 06B / 3/8 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00197339
N° MFR06B-3 O/L SC
Prix38.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
06B-3 O/L SC

Maillon de décalage 2361681 - Pas de 06B / 3/8 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00197339
N° MFR06B-3 O/L SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06B-3 LIEN OFFSET
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Diamètre du rouleau
    6.35 mm
  • Largeur intérieure
    5.72 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.3268 po
  • Diamètre de la broche
    3.28 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06B-3 O/L SC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388120
  • CUP_NON
    662460388120
  • Poids
    0.35 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif