H40B11
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 11, 0.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00197370
N° MFRH40B11
Prix19.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 11, 0.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00197370
N° MFRH40B11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE RÉF. CROSS À ALÉSAGE À AILETTES DE 40B11HT HT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-29/64 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • CUP_NON
    097039355683
  • Poids
    0.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues