Motion
RS12B  RIV -100 pi

Tsubaki (UST)
RS12B RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B /3/4 po, rivetée, 1 toron, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00197380
N° MFRRS12B RIV-100 ft
Prix27.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS12B RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B /3/4 po, rivetée, 1 toron, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00197380
N° MFRRS12B RIV-100 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.97 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RS12B-1 RIV 100FT CHAÎNE ENROULÉE
  • Prix au pied, bobine 100ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    Norme britannique
  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.634 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.070 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Nombre de liens
    160/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.634 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.070 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.953 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Capacité de charge utile
    1387 lb
  • Résistance à la traction
    7500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.460 po
  • Poids
    0.84 lb
  • CUP_NON
    097039189011
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues