Motion
120SS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
120SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00197422
N° MFR120SS OFFSET LINK
Prix326.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
120SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00197422
N° MFR120SS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix326.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187215
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues