80H CONN LINK COTT/SLIP FIT

Diamond Chain Company
80H CONN LINK COTT/SLIP FIT

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00197510
N° MFR80H CONN LINK COTT/SLIP FIT
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80H CONN LINK COTT/SLIP FIT

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00197510
N° MFR80H CONN LINK COTT/SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-80H-1 CT CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    Spécification API 7F, ASME/ANSI 60
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-3344CL-08-P
  • CUP_NON
    716647435159
  • Poids
    0.15 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif