CHAÎNE DE C2060SS CH

Tsubaki (UST)
C2060SS HP CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série de goupilles creuses à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00197647
N° MFRC2060SS HP CHAIN
Prix204.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060SS HP CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série de goupilles creuses à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00197647
N° MFRC2060SS HP CHAIN
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
Prix204.44 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE HP C2060HP

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.055 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne
    2060
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.91 lb
  • CUP_NON
    097039183361
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Pas
    1.500 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues